Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 324730

  • ERIKS:13181772
  • Hersteller:TAFI324730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,73 €/ Stückexkl. MwSt

34,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
40500 N
Statische Belastung
79800 N