Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 304520

  • ERIKS:13181769
  • Hersteller:TAFI304520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,30 €/ Stückexkl. MwSt

27,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
26900 N
Statische Belastung
46200 N