Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 253830

  • ERIKS:13181766
  • Hersteller:TAFI253830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,36 €/ Stückexkl. MwSt

28,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
30900 N
Statische Belastung
59100 N