Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 253820

  • ERIKS:13181765
  • Hersteller:TAFI253820
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,28 €/ Stückexkl. MwSt

23,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
21600 N
Statische Belastung
37200 N