Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 203220

  • ERIKS:13181762
  • Hersteller:TAFI203220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,99 €/ Stückexkl. MwSt

22,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
19400 N
Statische Belastung
30500 N