Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 203216

  • ERIKS:13181761
  • Hersteller:TAFI203216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,08 €/ Stückexkl. MwSt

19,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
15300 N
Statische Belastung
22500 N