Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 172920

  • ERIKS:13181760
  • Hersteller:TAFI172920
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,48 €/ Stückexkl. MwSt

20,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
18200 N
Statische Belastung
27100 N