15,91 €/ Stückexkl. MwSt
18,61 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TAFI |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 27 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 17700 N |
Statische Belastung | 25300 N |