Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 122420

  • ERIKS:13181756
  • Hersteller:TAFI122420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,79 €/ Stückexkl. MwSt

18,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
15500 N
Statische Belastung
20400 N