Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 10013040

  • ERIKS:13181752
  • Hersteller:TAFI10013040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

257,42 €/ Stückexkl. MwSt

301,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
134000 N
Statische Belastung
324000 N