Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring TAFI 10013030

  • ERIKS:13181751
  • Hersteller:TAFI10013030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

232,70 €/ Stückexkl. MwSt

272,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TAFI
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
106000 N
Statische Belastung
240000 N