334,69 €/ Stückexkl. MwSt
391,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NA 69..UU |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 63 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 172000 N |
Statische Belastung | 471000 N |