Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 6916 UU

  • ERIKS:13181467
  • Hersteller:NA6916UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

258,47 €/ Stückexkl. MwSt

302,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NA 69..UU
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
54 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
132000 N
Statische Belastung
317000 N