Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 6915 UU

  • ERIKS:13181466
  • Hersteller:NA6915UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

224,55 €/ Stückexkl. MwSt

262,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NA 69..UU
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
54 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
128000 N
Statische Belastung
299000 N