Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 6914 UU

  • ERIKS:13181465
  • Hersteller:NA6914UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

201,58 €/ Stückexkl. MwSt

235,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NA 69..UU
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
54 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
124000 N
Statische Belastung
281000 N