Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 6913 UU

  • ERIKS:13181464
  • Hersteller:NA6913UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

162,19 €/ Stückexkl. MwSt

189,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NA 69..UU
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
45 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
97400 N
Statische Belastung
200000 N