89,69 €/ Stückexkl. MwSt
104,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NA 69..UU |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 45 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 89400 N |
Statische Belastung | 171000 N |