83,92 €/ Stückexkl. MwSt
98,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NA 69..UU |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 40 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 70800 N |
Statische Belastung | 142000 N |