Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 6908 UU

  • ERIKS:13181459
  • Hersteller:NA6908UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,43 €/ Stückexkl. MwSt

78,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NA 69..UU
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
63700 N
Statische Belastung
117000 N