Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 6907 UU

  • ERIKS:13181458
  • Hersteller:NA6907UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,34 €/ Stückexkl. MwSt

69,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NA 69..UU
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
36 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
51600 N
Statische Belastung
92600 N