Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 6905 UU

  • ERIKS:13181456
  • Hersteller:NA6905UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,39 €/ Stückexkl. MwSt

54,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NA 69..UU
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
39200 N
Statische Belastung
58700 N