40,39 €/ Stückexkl. MwSt
47,26 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NA 69..UU |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 33000 N |
Statische Belastung | 44600 N |