Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 6903 UU

  • ERIKS:13181454
  • Hersteller:NA6903UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,07 €/ Stückexkl. MwSt

42,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NA 69..UU
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
23 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
19800 N
Statische Belastung
30600 N