Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 6901 UU

  • ERIKS:13181452
  • Hersteller:NA6901UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,94 €/ Stückexkl. MwSt

36,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NA 69..UU
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
22 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
15500 N
Statische Belastung
20400 N