56,18 €/ Stückexkl. MwSt
65,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NA 69..UU |
Innendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 36 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 50300 N |
Statische Belastung | 88300 N |