47,61 €/ Stückexkl. MwSt
55,70 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NA 69..UU |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 38900 N |
Statische Belastung | 59100 N |