506,32 €/ Stückexkl. MwSt
592,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NA 49..UU |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 50 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 206000 N |
Statische Belastung | 511000 N |