Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring Mit Dichtung NA 4922 UU

  • ERIKS:13181445
  • Hersteller:NA4922UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

355,45 €/ Stückexkl. MwSt

415,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NA 49..UU
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
140 N
Statische Belastung
322 N