Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 4920 UU

  • ERIKS:13181444
  • Hersteller:NA4920UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

275,07 €/ Stückexkl. MwSt

321,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NA 49..UU
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
134000 N
Statische Belastung
297000 N