Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 4917 UU

  • ERIKS:13181440
  • Hersteller:NA4917UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

181,42 €/ Stückexkl. MwSt

212,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NA 49..UU
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
35 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
103000 N
Statische Belastung
225000 N