Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 4916 UU

  • ERIKS:13181439
  • Hersteller:NA4916UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

152,63 €/ Stückexkl. MwSt

178,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NA 49..UU
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
80700 N
Statische Belastung
158000 N