Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 4914 UU

  • ERIKS:13181437
  • Hersteller:NA4914UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

119,01 €/ Stückexkl. MwSt

139,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NA 49..UU
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
76900 N
Statische Belastung
143000 N