94,65 €/ Stückexkl. MwSt
110,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NA 49..UU |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 56800 N |
Statische Belastung | 99800 N |