Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 4911 UU

  • ERIKS:13181434
  • Hersteller:NA4911UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,30 €/ Stückexkl. MwSt

65,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NA 49..UU
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
52200 N
Statische Belastung
85700 N