Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 4910 UU

  • ERIKS:13181433
  • Hersteller:NA4910UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,48 €/ Stückexkl. MwSt

57,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NA 49..UU
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
22 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
41300 N
Statische Belastung
71100 N