Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 4909 UU

  • ERIKS:13181432
  • Hersteller:NA4909UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,46 €/ Stückexkl. MwSt

52,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NA 49..UU
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
22 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
38900 N
Statische Belastung
63400 N