39,57 €/ Stückexkl. MwSt
46,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NA 49..UU |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 37200 N |
Statische Belastung | 58400 N |