33,56 €/ Stückexkl. MwSt
39,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NA 49..UU |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 30100 N |
Statische Belastung | 46300 N |