Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 4906 UU

  • ERIKS:13181429
  • Hersteller:NA4906UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,67 €/ Stückexkl. MwSt

34,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NA 49..UU
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
17 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
21500 N
Statische Belastung
28400 N