26,69 €/ Stückexkl. MwSt
31,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NA 49..UU |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 17 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 20300 N |
Statische Belastung | 25100 N |