Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 49/32 UU

  • ERIKS:13181422
  • Hersteller:NA49/32UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,52 €/ Stückexkl. MwSt

36,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NA 49..UU
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
29400 N
Statische Belastung
44200 N