26,23 €/ Stückexkl. MwSt
30,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NA 49..UU |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 17 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 18.3 N |
Statische Belastung | 23.7 N |