Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring BRI 82016

  • ERIKS:13181419
  • Hersteller:BRI82016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,88 €/ Stückexkl. MwSt

29,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BRI
Innendurchmesser
12.7 mm
Außendurchmesser
31.75 mm
Breite
25.65 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein