Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring BRI 446828

  • ERIKS:13181412
  • Hersteller:BRI446828
Image 1
Zur Liste hinzufügen

144,59 €/ Stückexkl. MwSt

169,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BRI
Innendurchmesser
69.85 mm
Außendurchmesser
107.95 mm
Breite
44.7 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein