Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring BRI 365624

  • ERIKS:13181408
  • Hersteller:BRI365624
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,65 €/ Stückexkl. MwSt

110,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BRI
Innendurchmesser
57.15 mm
Außendurchmesser
88.9 mm
Breite
38.35 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein