Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring BRI 325228

  • ERIKS:13181407
  • Hersteller:BRI325228
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,70 €/ Stückexkl. MwSt

96,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BRI
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser
82.55 mm
Breite
44.7 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein