Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring BRI 264120

  • ERIKS:13181403
  • Hersteller:BRI264120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,10 €/ Stückexkl. MwSt

53,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BRI
Innendurchmesser
41.275 mm
Außendurchmesser
65.088 mm
Breite
32 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein