Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring BRI 223520

  • ERIKS:13181397
  • Hersteller:BRI223520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,99 €/ Stückexkl. MwSt

45,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BRI
Innendurchmesser
34.925 mm
Außendurchmesser
55.562 mm
Breite
32 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein