Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring BRI 223516

  • ERIKS:13181396
  • Hersteller:BRI223516
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,59 €/ Stückexkl. MwSt

43,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BRI
Innendurchmesser
34.925 mm
Außendurchmesser
55.562 mm
Breite
25.65 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein