Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden mit Innenring BRI 203320

  • ERIKS:13181395
  • Hersteller:BRI203320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,42 €/ Stückexkl. MwSt

43,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
BRI
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser
52.388 mm
Breite
32 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein